項目 | 可染色的連接器和端蓋 |
後盾 | 已提交 |
顏色 | 褐色 |
功能 | 轉彎並連接 D 線長度 |
材料 | ABS |
安裝 | 表面 |
子類別 | 帽 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 3916200000 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 顏色 | 功能 | 項目 | 材料 | 子類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國/ DFIXCLIP / 10 / GR | 褐色 | 將 D 線管道固定在線槽中 | 鋼管夾 | 鐵件 | 剪輯 | 新台幣30元 | ||
美國/ 15PR63W / 10 / GR | 白色 | 將 D 線管道固定在線槽中 | 塑料管夾 | ABS | 剪輯 | 新台幣15元 | ||
美國/ FB6030W / 5 / GR | 白色 | 轉彎並連接 D 線長度 | 平彎 | ABS | 彎頭 | 新台幣32元 | ||
美國/ IB6030W / 5 / GR | 白色 | 轉彎並連接 D 線長度 | 內部彎曲 | ABS | 彎頭 | 新台幣32元 | ||
美國/ EB6030W / 5 / GR | 白色 | 轉彎並連接 D 線長度 | 外部彎曲 | ABS | 彎頭 | 新台幣32元 | ||
美國/ ET6030W / 5 / GR | 白色 | 轉彎並連接 D 線長度 | 三通 | ABS | T恤 | 新台幣32元 | ||
美國/ CP6030W / 5 / GR | 白色 | 轉彎並連接 D 線長度 | 連接器白色 | ABS | 資訊插座 | 新台幣22元 |