項目 | Arbor Press |
砧座直徑工作面積(英寸) | 5 |
基本尺寸 | 6 x 14“ |
結構 | 機加工灰鐵鑄造框架,帶熱處理和磨削主軸、熱處理滑枕和機加工工作台板 |
深度 | 14“ |
噸力 | 1.5 |
力範圍(磅) | 0年到3000年 |
身高 | 14.5“ |
最高 工作高度(英寸) | 7-3/4 |
滑枕尺寸(英寸) | 1 x 1 x 12 |
插槽寬度範圍(英寸) | 1/2 - 1-1/16 |
鞦韆 | 4.5輸入。 |
工作檯面 | 4-1 / 4 x 4-3 / 4英寸 |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 29.48 |
船高(厘米) | 36.83 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8462290020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 基本尺寸 | 結構 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
901002 | 6 x 15“ | 機加工灰鑄鐵框架,帶熱處理和磨削主軸和熱處理滑枕 | 15“ | 新台幣28,518元 |