項目 | Arbor Press |
砧座直徑工作面積(英寸) | 8-1/8 |
基本尺寸 | 8-1 / 4 x 20英寸 |
結構 | 機加工灰鐵鑄造框架,帶熱處理和磨削主軸、熱處理滑枕和機加工工作台板 |
深度 | 20“ |
噸力 | 6 |
力範圍(磅) | 0年到12000年 |
身高 | 26“ |
最高 工作高度(英寸) | 15 |
滑枕尺寸(英寸) | 1.5 x 1.5 x 19 |
插槽寬度範圍(英寸) | 1/2 - 3-1/16 |
鞦韆 | 7-3 / 4英寸 |
工作檯面 | 6-3 / 4 x 6-3 / 4英寸 |
信號寬度 | 8.25“ |
船重(kg) | 117.93 |
船高(厘米) | 66.04 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 20.96 |
HS代碼 | 8462290020 |
原產地 | US |