項目 | Arbor Press |
砧座直徑工作面積(英寸) | 11-5/8 |
基本尺寸 | 21.5 x 37“ |
結構 | 機加工灰鐵鑄造框架,帶熱處理和磨削主軸、熱處理滑枕和機加工工作台板 |
深度 | 37“ |
噸力 | 12 |
力範圍(磅) | 0年到24000年 |
身高 | 62“ |
最高 工作高度(英寸) | 26 |
滑枕尺寸(英寸) | 2 x 2 x 24 |
插槽寬度範圍(英寸) | 1-3/8 - 4-5/8 |
鞦韆 | 10輸入。 |
工作檯面 | 9-1 / 4 x 10英寸 |
信號寬度 | 21.5“ |
船重(kg) | 612.35 |
船高(厘米) | 157.48 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 54.61 |
HS代碼 | 8462290020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 基本尺寸 | 深度 | 身高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
903005 | 13 x 25.5“ | 25.5“ | 35.5“ | 13“ | 新台幣235,350元 |