項目 | 液壓機 |
基本長度 | 55 1機構/ 2“ |
基本寬度 | 36“ |
容量 | 75噸 |
覆蓋區域 | 55 1 / 2“x 36” |
邊框寬度 | 44“ |
身高 | 86“ |
水平工作頭行程 | 24“ |
HP | 2 |
最大限度。 沖壓到表 | 36“ |
分鐘沖壓到表 | 6" |
操作類型 | 電 |
段落 | 3 |
沖壓速度 | 5 綜合管理 |
沖壓前進速度 | 28 綜合管理 |
拉姆旅行 | 10“ |
RPM | 1800 |
桌子寬度 | 8 1機構/ 4“ |
電壓 | 440V |
原產地 | US |
型號 | 容量 | 電壓 | 桌子寬度 | 邊框寬度 | 分鐘沖壓到表 | 最大限度。 沖壓到表 | 沖壓速度 | 沖壓前進速度 | 拉姆旅行 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905050-2 | 50噸 | 220V | 7 1機構/ 4“ | 32 3機構/ 4“ | 5" | 40“ | 7 綜合管理 | 40 綜合管理 | - | - | 詢價
|
905050-4 | 50噸 | 440V | 7 1機構/ 4“ | 32 3機構/ 4“ | 5" | 40“ | 7 綜合管理 | 40 綜合管理 | - | - | 詢價
|
905075-2 | 75噸 | 220V | 8 1機構/ 4“ | 44“ | 6" | 36“ | 5 綜合管理 | 28 綜合管理 | - | - | 詢價
|
905150-2 | 150噸 | 220V | 12 1機構/ 4“ | 48“ | 10“ | 30“ | 2 3/4 IPM | 16 綜合管理 | - | - | 詢價
|
905150-4 | 150噸 | 440V | 12 1機構/ 4“ | 48“ | 10“ | 30“ | 2 3/4 IPM | 16 綜合管理 | - | - | 詢價
|