項目 | 液壓機 |
基本長度 | 55 1機構/ 2“ |
基本寬度 | 36“ |
覆蓋區域 | 55 1 / 2“x 36” |
邊框寬度 | 44“ |
身高 | 86“ |
HP | 10 |
最大限度。 沖壓到表 | 37 5機構/ 8“ |
分鐘沖壓到表 | 7 5機構/ 8“ |
操作類型 | 電 |
段落 | 3 |
壓制能力 | 75噸 |
沖壓速度 | 30 綜合管理 |
拉力 | 28噸 |
拉姆旅行 | 10“ |
RPM | 1800 |
桌子寬度 | 8 1機構/ 4“ |
電壓 | 440V |
原產地 | US |
型號 | 容量 | 電壓 | 邊框寬度 | 桌子寬度 | Hp | 最大限度。 沖壓到表 | 分鐘沖壓到表 | 拉姆旅行 | 沖壓速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908025-2 | - | 220V | 32 3機構/ 4“ | 7 1機構/ 4“ | 2 | 46 3機構/ 4“ | 11 3機構/ 4“ | 10“ | - | - | 詢價
|
908025-4 | - | 440V | 32 3機構/ 4“ | 7 1機構/ 4“ | 2 | 46 3機構/ 4“ | 11 3機構/ 4“ | 10“ | - | - | 詢價
|
908050-2 | - | 220V | 32 3機構/ 4“ | 7 1機構/ 4“ | 2 | 45 1機構/ 8“ | 10 1機構/ 8“ | 10“ | - | - | 詢價
|
908050-4 | - | 440V | 32 3機構/ 4“ | 7 1機構/ 4“ | 2 | 45 1機構/ 8“ | 10 1機構/ 8“ | 10“ | - | - | 詢價
|
908075-2 | - | 220V | 44“ | 8 1機構/ 4“ | 2 | 37 5機構/ 8“ | 7 5機構/ 8“ | 10“ | - | - | 詢價
|
908075-4 | - | 440V | 44“ | 8 1機構/ 4“ | 2 | 37 5機構/ 8“ | 7 5機構/ 8“ | 10“ | - | - | 詢價
|
908080-2 | - | 220V | 44“ | 8 1機構/ 4“ | 10 | 37 5機構/ 8“ | 7 5機構/ 8“ | 10“ | - | - | 詢價
|