項目 | 液壓機 |
基本長度 | 98“ |
基本寬度 | 47“ |
容量 | 150噸 |
覆蓋區域 | 98的“X 47” |
邊框寬度 | 59“ |
身高 | 106“ |
HP | 4 |
最大限度。 沖壓到表 | 35“ |
分鐘沖壓到表 | 14“ |
操作類型 | 電 |
段落 | 3 |
沖壓速度 | 7 綜合管理 |
沖壓前進速度 | 49 綜合管理 |
拉姆旅行 | 19“ |
桌子寬度 | 14“ |
電壓 | 220V |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | Hp | 邊框寬度 | 桌子寬度 | 沖壓前進速度 | 沖壓速度 | 最大限度。 沖壓到表 | 分鐘沖壓到表 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
972017-2 | 200噸 | 4 | 59“ | 14“ | 47 綜合管理 | 7 綜合管理 | 35“ | 9" | - | 詢價
|