DAKE CORPORATION 974250-1E 冷鋸,手動操作,10 英寸尺寸,110V
貨號:CJ6UEP
型號:974250-1E交叉參考:技術 250
NT$153,061 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 冷鋸 |
刀片直徑。 | 10“ |
削減 | 黑色金屬/有色金屬/塑料 |
切割能力矩形 @45 度。 | 2 23 / 64“×1 49 / 64” |
切割能力矩形 @90 度。 | 3 35 / 64“×1 49 / 64” |
切割能力實心圓 @45 度。 | 1 3機構/ 8“ |
切割能力實心圓 @90 度。 | 1 37機構/ 64“ |
切割能力方形 @45 度。 | 1 31機構/ 32“ |
切割能力方形 @90 度。 | 2 11機構/ 64“ |
切割容量管 @45 度。 | 2 3/64' |
切割容量管 @90 度。 | 2 9機構/ 16“ |
深度 | 36“ |
身高 | 61“ |
HP | 1.2 |
最高角度(Deg。) | 45 度。 右左 |
Max.最高Opening開場 | 4" |
段落 | 1 |
速度 | 44轉 |
電壓 | 110V |
信號寬度 | 22“ |
工作高度 | 37“ |
原產地 | US |