項目 | 冷鋸 |
刀片直徑。 | 12 1機構/ 2“ |
削減 | 黑色金屬/有色金屬/塑料 |
切割能力矩形 @45 度。 | 3 1 / 4“×2 3 / 4” |
切割能力矩形 @90 度。 | 4 1 / 4“×2 3 / 4” |
切割能力實心圓 @45 度。 | 2 1機構/ 2“ |
切割能力實心圓 @90 度。 | 2 5機構/ 8“ |
切割能力方形 @45 度。 | 3 1機構/ 8“ |
切割能力方形 @90 度。 | 3 1機構/ 4“ |
切割容量管 @45 度。 | 3 1機構/ 2“ |
切割容量管 @90 度。 | 3 5機構/ 8“ |
深度 | 36“ |
身高 | 59“ |
HP | 1.6 |
最高角度(Deg。) | 45 度。 右左 |
Max.最高Opening開場 | 4 5機構/ 8“ |
段落 | 3 |
速度 | 22/44轉 |
電壓 | 220V |
信號寬度 | 26“ |
工作高度 | 38 1機構/ 2“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | Hp | 電壓 | 刀片直徑。 | Max.最高Opening開場 | 最高角度(Deg。) | 段落 | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
974250 | 20 | 110 | 10“ | - | - | - | - | 新台幣131,404元 | ||
9743151PH-1 | 20 | 110 | 12“ | - | - | - | - | 新台幣221,114元 | ||
974029 | 3.5 | 220V | 14“ | 6 5機構/ 8“ | 45 度。 左/右 90 度。 | 3 | 22到88 rpm | 新台幣336,043元 | 詢價
| |
9743151PH | 2.35 | 120V | 12 1機構/ 2“ | 4 5機構/ 8“ | 45 度。 右左 | 1 | 44轉 | 新台幣252,465元 | 詢價
|