項目 | 冷鋸 |
刀片直徑。 | 14“ |
削減 | 黑色金屬/有色金屬/塑料 |
切割能力矩形 @45 度。 | 3 3 / 8“×2 3 / 4” |
切割能力矩形 @90 度。 | 6 1 / 4“×3 1 / 2” |
切割能力實心圓 @45 度。 | 3" |
切割能力實心圓 @90 度。 | 3 3機構/ 8“ |
切割能力方形 @45 度。 | 3 3機構/ 8“ |
切割能力方形 @90 度。 | 4 1機構/ 8“ |
切割容量管 @45 度。 | 4" |
切割容量管 @90 度。 | 4 3機構/ 4“ |
深度 | 50“ |
身高 | 60“ |
HP | 3.5 |
最高角度(Deg。) | 60 度。 左/ 45 度。 正確的 |
Max.最高Opening開場 | 6 5機構/ 8“ |
段落 | 3 |
速度 | 20到105 rpm |
電壓 | 220V |
信號寬度 | 33“ |
工作高度 | 36 3機構/ 4“ |
原產地 | US |