項目 | 冷鋸 |
刀片直徑。 | 14 1機構/ 2“ |
削減 | 黑色金屬/有色金屬/塑料 |
切割能力矩形 @45 度。 | 4的“X 6” |
切割能力矩形 @90 度。 | 4的“X 7” |
切割能力實心圓 @45 度。 | 3 5機構/ 8“ |
切割能力實心圓 @90 度。 | 4" |
切割能力方形 @45 度。 | 3 7機構/ 8“ |
切割能力方形 @90 度。 | 4" |
切割容量管 @45 度。 | 5" |
切割容量管 @90 度。 | 5 1機構/ 16“ |
深度 | 54“ |
身高 | 90“ |
HP | 3.5/4.5 |
最高角度(Deg。) | 45 度。 左 / 90 度正確的 |
段落 | 3 |
速度 | 25 或 50 轉/分鐘 |
電壓 | 220V |
信號寬度 | 83“ |
工作高度 | 35“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高角度(Deg。) | 速度 | 削減 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
976210-2 | 45 度。 左邊 | 1500 或 3000 轉/分鐘 | 有色金屬/塑料 | 新台幣2,620,843元 | 詢價
|