項目 | 水平帶鋸 |
交流電 | 13.8 |
葉片厚度 | 。035“ |
葉片輪直徑。 | 12“ |
切割角度 | 90年到45年 |
切割能力矩形 | 7的“X 12” |
切削能力輪 | 7" |
切割能力平方 | 7" |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
Max.最高Blade Length葉片長度 | 93“ |
Max.最高Blade Width葉片寬度 | 3機構/ 4“ |
最高切口厚度 | 7" |
最小葉片長度 | 93“ |
最小葉片寬度 | 3機構/ 4“ |
斜接能力 | 45學位 |
總深度 | 56“ |
總高度 | 39“ |
總寬度 | 21“ |
段落 | 1 |
RPM | 1720 |
速度 | 85/130/180/235 英尺每分鐘 |
桌子大小 | 21的“X 9” |
電壓 | 110 |
船重(kg) | 184.5 |
船高(厘米) | 114.3 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 8461508020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 交流電 | HP | 總高度 | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
983101 | 16.0 | 1 | 41“ | 98/164/246/328 英尺每分鐘 | 新台幣142,227元 | 詢價
|