項目 | 帶鋸 |
安培 | 20A |
交流電 | 20A |
錶帶類型 | 橫式 |
刀片長度 | 11英尺5英寸 |
葉片厚度 | 0.035“ |
葉片輪直徑。 | 16“ |
切割能力 | 10“ |
切割能力平方 | 7.875“ |
尺寸 | 11的“X 18” |
HP | 1 |
Hz | 60赫茲 |
Max.最高Blade Length葉片長度 | 137“ |
Max.最高Blade Width葉片寬度 | 1" |
最小葉片長度 | 137“ |
最小葉片寬度 | 137“ |
總深度 | 29“ |
總高度 | 64“ |
總寬度 | 70“ |
段落 | 1 |
能量源 | 有線 |
SFPM範圍 | 50年到270年 |
電壓 | 120 / 220V AC |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 總高度 | 安培 | 交流電 | 總寬度 | 段落 | SFPM範圍 | 喉深 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
988040 | 66“ | 20A | 20A | 29“ | 1 | 70年到540年 | 9" | - | 新台幣543,929元 | 詢價
| |
988041 | 66“ | 16A | 16A | 29“ | - | 70年到540年 | 9" | 220 / 440V AC | 新台幣540,108元 | 詢價
| |
988050 | 76“ | 20A | 20A | 24“ | 1 | 70年到540年 | 14“ | - | 新台幣508,078元 | 詢價
| |
988051 | 76“ | 16A | 16A | 24“ | 3 | 70年到540年 | 14“ | 220 / 440V AC | 新台幣508,128元 | 詢價
| |
JH10W2 | 75“ | 16A | - | 65“ | 3 | 50年到270年 | - | - | 新台幣615,916元 | 詢價
| |
SE-8.5米 | 37“ | 20A | 20A | 33“ | 3 | 114年到230年 | - | 220V交流 | 新台幣419,949元 | 詢價
|