DAKE CORPORATION 988040-1 冷鋸,重力進給,9 英寸 x 14.5 英寸容量,110V
貨號:CJ6UFQ
型號:988040-1交叉參考:SXC
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 冷鋸 |
帶輪尺寸 | 14“ |
刀片長度 | 120“ |
葉片速度 | 70 英尺/分鐘、140 英尺/分鐘、270 英尺/分鐘、540 英尺/分鐘 |
刀片行程 | 9" |
刀片寬度 | 1/4“至3/4” |
覆蓋區域 | 29的“X 40” |
HP | 1 |
最高 工作高度(英寸) | 14 1 / 2 |
斜接能力 | 45度 |
帶輪數量 | 2 |
段落 | 1 |
總高度 | 66“ |
電壓 | 110V |
工作高度 | 36 1機構/ 2“ |
原產地 | US |