項目 | 自調節加熱電纜 |
電纜屏蔽 | 鍍錫銅編織層 |
電纜類型 | 自限性 |
顏色 | 黑色 |
條形碼 | 5703466208670 |
填充料 | 熱塑性彈性體 |
身高 | 27機構/ 125“ |
鉛長度 | 6英尺 |
引線類型 | AWG 16 |
總長: | 75英尺 |
最大限度。 非工作溫度。 | 185度 F |
最高 工作溫度 | 150度 F |
分鐘彎曲直徑 | 1" |
產量 | 5W/英尺在 50 度。 F |
產品數據表 | 丹佛斯-088l1480.pdf |
紫外線防護 | 是 |
電壓 | 120V交流 |
信號寬度 | 9機構/ 20“ |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 產量 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L1480 | 6英尺 | 9機構/ 20“ | 27機構/ 125“ | 5W/英尺在 50 度。 F | 120V交流 | 新台幣3,865元 | 詢價
|
088L1481 | 12英尺 | 9機構/ 20“ | 27機構/ 125“ | 5W/英尺在 50 度。 F | 120V交流 | 新台幣5,221元 | 詢價
|
088L1482 | 18英尺 | 9機構/ 20“ | 27機構/ 125“ | 5W/英尺在 50 度。 F | 120V交流 | 新台幣6,577元 | 詢價
|
088L1483 | 24英尺 | 9機構/ 20“ | 27機構/ 125“ | 5W/英尺在 50 度。 F | 120V交流 | 新台幣7,732元 | 詢價
|
088L1484 | 50英尺 | 9機構/ 20“ | 27機構/ 125“ | 5W/英尺在 50 度。 F | 120V交流 | 新台幣13,254元 | 詢價
|
088L1486 | 100英尺 | 9機構/ 20“ | 27機構/ 125“ | 5W/英尺在 50 度。 F | 120V交流 | 新台幣24,150元 | 詢價
|