項目 | 網路線 |
電纜直徑 | 0.25“ |
電纜屏蔽 | 鋁箔紙 |
電纜類型 | 雙導體 |
課程 | 2872 01,2872 81 |
顏色 | 黑色 |
覆蓋 | 65平方英尺。 |
變形強度 | 2000Ň |
條形碼 | 5703466155257 |
元素 IP 類 | IPX7 |
填充料 | PEX |
加熱輸出 | 3450W |
安裝溫度 | 23度 F |
絕緣材料 | FEP |
鉛長度 | 19.6英尺 |
引線類型 | AWG14 |
總長: | 285英尺 |
最高 當前 | 12.4A |
最大限度。 非工作溫度。 | 185度 F |
最高 工作溫度 | 149度 F |
分鐘彎曲直徑 | 42 mm |
外層材質 | PVC |
產量 | 12 瓦/英尺。 |
主要應用 | 地面冰雪融化,屋頂防凍 |
產品數據表 | 丹佛斯-088l3123.pdf |
拉力 | 120Ň |
電阻 | 22.2歐姆 |
紫外線防護 | 是 |
電壓 | 277V交流 |
瓦 | 3435W |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 覆蓋 | 最高 當前 | 瓦 | 電壓 | 產量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3065 | 170英尺 | 40平方英尺。 | 7.3A | 2020W | 277V交流 | 12 瓦/英尺。 | 新台幣23,949元 | 詢價
|
088L3066 | 190英尺 | 45平方英尺。 | 8.4A | 2325W | 277V交流 | 12 瓦/英尺。 | 新台幣26,459元 | 詢價
|
088L3067 | 215英尺 | 50平方英尺。 | 9.4A | - | 277V交流 | 12 瓦/英尺。 | 新台幣29,221元 | 詢價
|
088L3068 | 240英尺 | 55平方英尺。 | 10.3A | 2855W | 277V交流 | 12 瓦/英尺。 | 新台幣32,484元 | 詢價
|
088L3070 | 330英尺 | 80平方英尺。 | 14.5A | 4015W | 277V交流 | 12 瓦/英尺。 | 新台幣41,873元 | 詢價
|
088L3071 | 375英尺 | 90平方英尺。 | 16.6A | 4600W | 277V交流 | 12 瓦/英尺。 | 新台幣45,086元 | 詢價
|
088L3072 | 425英尺 | 100平方英尺。 | 18.6A | 5150W | 277V交流 | 12 瓦/英尺。 | 新台幣48,552元 | 詢價
|