項目 | 網路線 |
電纜直徑 | 0.25“ |
電纜屏蔽 | 鋁箔紙 |
電纜類型 | 雙導體 |
課程 | 2872 01,2872 81 |
顏色 | 黑色 |
覆蓋 | 50平方英尺。 |
變形強度 | 2000Ň |
條形碼 | 5703466149775 |
元素 IP 類 | IPX7 |
填充料 | PEX |
加熱輸出 | 2635W |
安裝溫度 | 23度 F |
絕緣材料 | FEP |
鉛長度 | 19.6英尺 |
引線類型 | AWG14 |
總長: | 210英尺 |
最高 當前 | 12.1A |
最大限度。 非工作溫度。 | 185度 F |
最高 工作溫度 | 149度 F |
分鐘彎曲直徑 | 42 mm |
外層材質 | PVC |
產量 | 12 瓦/英尺。 |
主要應用 | 地面冰雪融化,屋頂防凍 |
產品數據表 | 丹佛斯-088l3123.pdf |
拉力 | 120Ň |
電阻 | 16.4歐姆 |
紫外線防護 | 是 |
電壓 | 208V交流 |
瓦 | 2515W |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 覆蓋 | 最高 當前 | 瓦 | 電壓 | 產量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3123 | 85英尺 | 20平方英尺。 | 4.9A | 1020W | 208V交流 | 12 瓦/英尺。 | 新台幣16,669元 | 詢價
|
088L3124 | 105英尺 | 25平方英尺。 | 6.1A | 1265W | 208V交流 | 12 瓦/英尺。 | 新台幣18,778元 | 詢價
|
088L3125 | 125英尺 | 30平方英尺。 | 7.2A | 1500W | 208V交流 | 12 瓦/英尺。 | 新台幣20,736元 | 詢價
|
088L3126 | 145英尺 | 35平方英尺。 | 8.4A | 1745W | 208V交流 | 12 瓦/英尺。 | 新台幣22,845元 | 詢價
|
088L3127 | 160英尺 | 40平方英尺。 | 9.2A | 1915W | 208V交流 | 12 瓦/英尺。 | 新台幣24,401元 | 詢價
|
088L3128 | 180英尺 | 45平方英尺。 | 10.4A | 2165W | 208V交流 | 12 瓦/英尺。 | 新台幣25,656元 | 詢價
|
088L3130 | 245英尺 | 60平方英尺。 | 14.1A | 2930W | 208V交流 | 12 瓦/英尺。 | 新台幣32,736元 | 詢價
|