項目 | 電地暖墊 |
電纜直徑 | 0.19“ |
電纜屏蔽 | 鋁箔紙 |
電纜類型 | 雙導體 |
課程 | 2872 01,2872 81 |
顏色 | 紅 |
覆蓋 | 35平方英尺。 |
變形強度 | 600Ň |
條形碼 | 5703466140307 |
元素 IP 類 | IPX7 |
加熱輸出 | 420W |
安裝溫度 | 23度 F |
絕緣材料 | FEP |
鉛長度 | 13英尺 |
引線類型 | DTWB |
總長: | 17.5英尺 |
最高 當前 | 1.8A |
最大限度。 非工作溫度。 | 212度 F |
最高 工作溫度 | 149度 F |
外層材質 | PVC |
產量 | 12 瓦/平方米。 英尺。 |
主要應用 | 地暖 |
產品數據表 | 丹佛斯-088l3150.pdf |
拉力 | 120Ň |
電阻 | 136歐姆 |
紫外線防護 | 沒有 |
電壓 | 240V交流 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 覆蓋 | 產量 | 電壓 | 最高 當前 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3176 | 20英尺 | 40平方英尺。 | 12 瓦/平方米。 英尺。 | 240V交流 | 2A | 新台幣30,526元 | 詢價
|
088L3177 | 25英尺 | 50平方英尺。 | 12 瓦/平方米。 英尺。 | 240V交流 | 2.5A | 新台幣34,894元 | 詢價
|
088L3178 | 30英尺 | 60平方英尺。 | 12 瓦/平方米。 英尺。 | 240V交流 | 3A | 新台幣37,505元 | 詢價
|
088L3179 | 35英尺 | 70平方英尺。 | 12 瓦/平方米。 英尺。 | 240V交流 | 3.5A | 新台幣38,158元 | 詢價
|
088L3180 | 40英尺 | 80平方英尺。 | 12 瓦/平方米。 英尺。 | 240V交流 | 4A | 新台幣40,819元 | 詢價
|
088L3181 | 45英尺 | 90平方英尺。 | 12 瓦/平方米。 英尺。 | 240V交流 | 4.5A | 新台幣46,141元 | 詢價
|
088L3182 | 50英尺 | 100平方英尺。 | 12 瓦/平方米。 英尺。 | 240V交流 | 5A | 新台幣51,061元 | 詢價
|