項目 | 電地暖墊 |
電纜直徑 | 0.25“ |
電纜屏蔽 | 鋁箔紙 |
電纜類型 | 雙導體 |
課程 | 2872 01,2872 81 |
顏色 | 黑色 |
覆蓋 | 15平方英尺。 |
變形強度 | 2000Ň |
條形碼 | 5703466149331 |
元素 IP 類 | IPX7 |
填充料 | PEX |
加熱輸出 | 645W |
安裝溫度 | 23度 F |
絕緣材料 | FEP |
鉛長度 | 19.6英尺 |
引線類型 | AWG14 |
總長: | 6.5英尺 |
最高 當前 | 3.1A |
最大限度。 非工作溫度。 | 220度 F |
最高 工作溫度 | 149度 F |
外層材質 | PVC |
產量 | 50 瓦/平方米。 英尺。 |
主要應用 | 地面冰雪融化 |
產品數據表 | 丹佛斯-088l3222.pdf |
拉力 | 120Ň |
電阻 | 67.6歐姆 |
紫外線防護 | 是 |
電壓 | 208V交流 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 覆蓋 | 產量 | 電壓 | 最高 當前 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3223 | 10英尺 | 20平方英尺。 | 50 瓦/平方米。 英尺。 | 208V交流 | 5.3A | 新台幣14,660元 | 詢價
|
088L3225 | 15英尺 | 30平方英尺。 | 50 瓦/平方米。 英尺。 | 208V交流 | 7.4A | 新台幣19,631元 | 詢價
|
088L3227 | 20英尺 | 40平方英尺。 | 50 瓦/平方米。 英尺。 | 208V交流 | 9.2A | 新台幣24,451元 | 詢價
|
088L3229 | 25英尺 | 50平方英尺。 | 50 瓦/平方米。 英尺。 | 208V交流 | 11.5A | 新台幣28,618元 | 詢價
|
088L3230 | 30英尺 | 60平方英尺。 | 50 瓦/平方米。 英尺。 | 208V交流 | 14.7A | 新台幣30,125元 | 詢價
|
088L3231 | 35英尺 | 70平方英尺。 | 50 瓦/平方米。 英尺。 | 208V交流 | 16.4A | 新台幣38,409元 | 詢價
|
088L3232 | 40英尺 | 80平方英尺。 | 50 瓦/平方米。 英尺。 | 208V交流 | 18.3A | 新台幣42,927元 | 詢價
|