項目 | 網路線 |
電纜直徑 | 0.25“ |
電纜屏蔽 | 鋁箔紙 |
電纜類型 | 雙導體 |
課程 | 2872 01,2872 81 |
顏色 | 黑色 |
覆蓋 | 60平方英尺。 |
變形強度 | 2000Ň |
條形碼 | 5703466180297 |
元素 IP 類 | IPX7 |
填充料 | PEX |
加熱輸出 | 852W |
安裝溫度 | 23度 F |
絕緣材料 | FEP |
鉛長度 | 19.6英尺 |
引線類型 | AWG14 |
總長: | 145英尺 |
最高 當前 | 3.6A |
最大限度。 非工作溫度。 | 220度 F |
最高 工作溫度 | 149度 F |
分鐘彎曲直徑 | 42 mm |
外層材質 | PVC |
產量 | 6 瓦/英尺。 |
主要應用 | 地暖 |
產品數據表 | 丹佛斯-088l3700.pdf |
拉力 | 120Ň |
電阻 | 67.7歐姆 |
紫外線防護 | 是 |
電壓 | 240V交流 |
瓦 | 865W |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 電纜直徑 | 產量 | 覆蓋 | 電壓 | 最高 當前 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3700 | 60英尺 | 0.25“ | 6 瓦/英尺。 | 25平方英尺。 | 240V交流 | 1.4A | 新台幣12,853元 | 詢價
|
088L3701 | 90英尺 | 0.25“ | 6 瓦/英尺。 | 35平方英尺。 | 240V交流 | 2.1A | 新台幣15,564元 | 詢價
|
088L3702 | 115英尺 | 0.25“ | 6 瓦/英尺。 | 50平方英尺。 | 240V交流 | 2.8A | 新台幣19,530元 | 詢價
|
088L3704 | 175英尺 | 0.25“ | 6 瓦/英尺。 | 75平方英尺。 | 240V交流 | 4.3A | 新台幣24,250元 | 詢價
|
088L3705 | 210英尺 | 0.25“ | 6 瓦/英尺。 | 90平方英尺。 | 240V交流 | 5.1A | 新台幣27,262元 | 詢價
|
088L3706 | 240英尺 | 0.25“ | 6 瓦/英尺。 | 100平方英尺。 | 240V交流 | 5.8A | 新台幣28,769元 | 詢價
|
088L3707 | 300英尺 | 0.25“ | 6 瓦/英尺。 | 125平方英尺。 | 240V交流 | 7.2A | 新台幣35,296元 | 詢價
|