項目 | 網路線 |
安培 | 10.8A |
電纜直徑 | 0.25“ |
電纜屏蔽 | 鋁箔紙 |
電纜類型 | 雙導體 |
課程 | 2872 01,2872 81 |
顏色 | 黑色 |
覆蓋 | 95、120、145 平方英尺 |
變形強度 | 2000Ň |
條形碼 | 5703466180457 |
元素 IP 類 | IPX7 |
填充料 | PEX |
加熱輸出 | 2595W |
安裝溫度 | 23度 F |
絕緣材料 | FEP |
鉛長度 | 19.6英尺 |
引線類型 | AWG12 |
總長: | 285英尺 |
最大限度。 非工作溫度。 | 220度 F |
最高 工作溫度 | 149度 F |
分鐘彎曲直徑 | 42 mm |
外層材質 | PVC |
產量 | 6 瓦/英尺。 |
主要應用 | 冷庫 |
產品數據表 | 丹佛斯-088l3723.pdf |
拉力 | 120Ň |
電阻 | 22.2歐姆 |
紫外線防護 | 是 |
電壓 | 240V交流 |
瓦 | 2590W |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 覆蓋 | 安培 | 電纜直徑 | 產量 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3723 | 115英尺 | 40、50、60 平方英尺 | 4.5A | 0.25“ | 6 瓦/英尺。 | 240V交流 | 新台幣15,664元 | 詢價
|
088L3729 | 190英尺 | 60、80、95 平方英尺 | 7.3A | 0.25“ | 6 瓦/英尺。 | 240V交流 | 新台幣19,983元 | 詢價
|
088L3733 | 240英尺 | 80、100、120 平方英尺 | 9A | 0.25“ | 6 瓦/英尺。 | 240V交流 | 新台幣21,941元 | 詢價
|
088L3737 | 330英尺 | 110、140、165 平方英尺 | 12.6A | 0.25“ | 6 瓦/英尺。 | 240V交流 | 新台幣27,614元 | 詢價
|
088L3739 | 375英尺 | 125、160、185 平方英尺 | 14.5A | 0.25“ | 6 瓦/英尺。 | 240V交流 | 新台幣30,125元 | 詢價
|
088L3741 | 425英尺 | 140、175、210 平方英尺 | 16.1A | 0.25“ | 6 瓦/英尺。 | 240V交流 | 新台幣33,790元 | 詢價
|
088L3743 | 475英尺 | 155、200、235 平方英尺 | 18.2A | 0.25“ | 6 瓦/英尺。 | 240V交流 | 新台幣36,300元 | 詢價
|