項目 | 直流調速 |
深度 | 1.3“ |
動態制動 | 沒有 |
擴展模組 | 機殼 |
外部開關 | 與機身相同顏色 |
身高 | 4.25“ |
惠普@更高電壓 | 1/4至1 |
HP @較低電壓 | 1 / 8到1 / 2 |
輸入電壓 | 115 / 230 VAC |
紅外補償 | 可調整 |
線性加速度 | 可調0.5至8秒。 |
最高 安培 | 5 |
山氣 | 機殼 |
工作溫度。 | -10度至45度 |
迴轉 | 單向 |
速度控制 | SCR |
速度範圍 | 50:01:00 |
調速 | 電樞電壓反饋為+/- 1%,轉速傳感器為+/- 0.5% |
電壓輸出 | 90 / 180 VDC |
信號寬度 | 3.63“ |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 20.07 |
HS代碼 | 8504404000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 擴展模組 | 輸入電壓 | 最高 安培 | 工作溫度。 | 電壓輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125DV-C-1 | 1.3“ | 機殼 | 115 / 230 VAC | 5 | -10度至45度 | 90 / 180 VDC | 新台幣8,593元 | ||
125DV-CK | 1.3“ | 機殼 | 115 / 230 VAC | 5 | -10度至45度 | 90 / 180 VDC | 新台幣5,763元 | ||
125D-12C-2A | 1.31“ | 機殼 | 115 / 230 VAC | 1.2 | -10度至45度 | 90 / 180 VDC | 新台幣7,031元 | ||
123D-C | 1.3“ | 打開機箱 | 24 / 36 VAC | 5.5A | -10至45度C | 24 / 36 VDC | 新台幣9,958元 | 詢價
| |
123D-C-2A | 1.3“ | 打開機箱 | 24 / 36 VAC | 5.5A | -10至45度C | 24 / 36 VDC | 新台幣8,085元 | 詢價
| |
123D-C-5 | - | - | - | - | - | - | 新台幣18,248元 | 詢價
| |
125D-12C | 1.3“ | 機殼 | 115 / 230 VAC | 1.2A | -10至45度C | 90 / 180 VDC | 新台幣9,958元 | 詢價
|