項目 | 直流調速 |
顏色 | 黑色 |
深度 | 1.3“ |
擴展模組 | NEMA 4X |
惠普@更高電壓 | 1/4至2 |
HP @較低電壓 | 1/8至1 |
輸入電壓 | 115 / 230 VAC |
紅外補償 | 可調整 |
總長: | 4.25“ |
線性加速度 | 可調整 |
最高 安培 | 10A |
山氣 | 機殼 |
工作溫度。 | -10至45度C |
迴轉 | 單向 |
速度控制 | SCR |
速度範圍 | 50:1 |
電壓輸出 | 90 / 180 VDC |
信號寬度 | 3.63“ |
產品 | 型號 | 顏色 | 迴轉 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
125DV200EB-29 | 黑色 | 正向和反向 | 新台幣33,326元 | 詢價
| |
125DV200EB-29-56H | 黑色 | 正向和反向 | 新台幣28,152元 | 詢價
| |
125DV200EB-56H | 黑色 | 單向 | 新台幣22,217元 | 詢價
| |
125DV200EW | 白色 | 正向和反向 | 新台幣27,762元 | 詢價
| |
125DV200EW-29 | 白色 | 正向和反向 | 新台幣33,326元 | 詢價
| |
125DV200EW-29-56H | 白色 | 正向和反向 | 新台幣28,152元 | 詢價
| |
125DV200EW-56H | 白色 | 單向 | 新台幣22,217元 | 詢價
|