項目 | 直流調速 |
深度 | 2.65“ |
動態制動 | 是 |
擴展模組 | 機殼 |
外部開關 | 與機身相同顏色 |
身高 | 6.25“ |
惠普@更高電壓 | 1/4至1 |
HP @較低電壓 | 1/8至1 |
輸入電壓 | 230 VAC |
紅外補償 | 可調整 |
線性加速度 | 固定為0.5秒。 |
最高 安培 | 5.5 |
山氣 | 機殼 |
工作溫度。 | -10度至45度 |
迴轉 | 可逆的 |
速度控制 | SCR |
速度範圍 | 50:01:00 |
調速 | 電樞電壓反饋為+/- 1% |
UPC | 462484405601 |
電壓輸出 | 180 VDC |
信號寬度 | 3.75“ |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 19.81 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8504404000 |
原產地 | US |