項目 | 直流調速 |
深度 | 3.5“ |
擴展模組 | 機殼 |
外部開關 | 與機身相同顏色 |
身高 | 5.5“ |
惠普@更高電壓 | 1 / 200到1 / 12 |
HP @較低電壓 | 1 / 400到1 / 25 |
輸入電壓 | 12 / 24 VAC |
紅外補償 | 可調整 |
線性加速度 | 固定為0.5秒。 |
最高 安培 | 3 |
山氣 | 緊湊面板 |
工作溫度。 | -10度至45度 |
迴轉 | 可逆的 |
速度控制 | PWM |
速度範圍 | 25:01:00 |
調速 | 基礎速度的+/- 1% |
電壓輸出 | 12 / 24 VDC |
信號寬度 | 3.81“ |
船重(kg) | 0.46 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8504404000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 工作溫度。 | 深度 | 擴展模組 | 迴轉 | 速度控制 | 電壓輸出 | 信號寬度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13DV1A | -10度至45度 | 3.3“ | 機殼 | 可逆的 | PWM | 12 / 24 VDC | 2.8“ | 1.3“ | 新台幣3,935元 | ||
13DV2A | -10度至45度 | 3.3“ | NEMA 1 / 4 | 可逆的 | PWM | 12 / 24 VDC | 2.8“ | 1.5“ | 新台幣4,012元 | ||
15DV1A | -10度至45度 | 3.3“ | 機殼 | 單向 | SCR | 90 / 180 VDC | 2.8“ | 1.3“ | 新台幣4,312元 | ||
15DV2A | -10度至45度 | 3.3“ | 機殼 | 單向 | SCR | 90 / 180 VDC | 2.8“ | 1.5“ | 新台幣4,360元 | ||
15DVE | -10度至45度 | 3.5“ | NEMA 4 / 12 | 可逆的 | SCR | 90 / 180 VDC | 3.81“ | 5.5“ | 新台幣10,897元 | ||
13DV1A-TS | -10至45度C | 1.3“ | 機殼 | 可逆的 | PWM | 12 / 24 VDC | 2.8“ | - | 新台幣8,234元 | 詢價
| |
13DV2A-TS | -10至45度C | 1.5“ | 機殼 | 可逆的 | PWM | 12 / 24 VDC | 2.8“ | - | 新台幣8,234元 | 詢價
|