項目 | 脈衝發生器 |
軸承 | 球 |
導體類型 | 3線18 AWG |
結構 | 成型的Santoprene橡膠外殼 |
功能 | 提供電流吸收方波脈衝,其頻率與所安裝單元的軸RPM成比例 |
輸入電壓 | 4.5到24 VDC |
最高 轉速 | 5000 |
安裝 | 直接用#10-32螺絲將拾音器安裝到被監控的電機軸上 |
工作溫度。 | -10至45攝氏度 |
每轉脈衝數 | 10 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 9029205000 |
原產地 | US |
A. 發電機產生的方波脈衝的頻率與馬達軸的 RPM 成正比。 這些脈衝提供馬達速度的即時回饋,從而實現工業過程中的精確控制和監控。
答:是的,它接受 4.5 至 24VDC 的輸入電壓。 此電壓範圍可與各種電源相容,從而增強其在不同工業設定中的多功能性。
A. 滾珠軸承確保運轉平穩可靠,減少發電機的摩擦和磨損。 這提高了其在嚴苛工業環境中的使用壽命和性能。