扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYCO 5515-200 矽膠冷卻劑軟管,內徑 2 英寸 | AD7UHU 4GJX9

DAYCO 5515-200 矽膠冷卻液軟管 ID 2 英寸

有現貨
貨號:AD7UHU 型號:5515-200交叉參考:4GJX9

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,034 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目矽膠冷卻劑軟管
顏色藍色
內部Dia。2"
總長:3ft。
材料矽膠
外直徑。2.32“
溫度。 範圍-65至350度F
工作壓力60 PSI

送貨信息:

船重(kg) 0.78
船高(厘米)91.44
船長(厘米)5.84
船寬(厘米)5.84
HS代碼3917390050
原產地US

產品型號

產品型號內部Dia。外直徑。工作壓力價錢
DAYCO 5515-075 矽膠冷卻劑軟管,內徑 3/4 英寸 | AD7UHN 4GJX4 5515-0753機構/ 4“1.07“100 PSI新台幣3,172元
DAYCO 5515-100 矽膠冷卻劑軟管,內徑 1 英寸 | AD7UHP 4GJX5 5515-1001"1.32“100 PSI新台幣3,428元
DAYCO 5515-125 矽膠冷卻劑軟管,內徑 1 1/4 英寸 | AD7UHQ 4GJX6 5515-1251-1 / 4“1.57“90 PSI新台幣3,756元
DAYCO 5515-150 矽膠冷卻劑軟管,內徑 1 1/2 英寸 | AD7UHR 4GJX7 5515-1501-1 / 2“1.82“80 PSI新台幣4,142元
DAYCO 5515-175 矽膠冷卻劑軟管,內徑 1 3/4 英寸 | AD7UHT 4GJX8 5515-1751-3 / 4“2.07“70 PSI新台幣4,932元
DAYCO 5515-225 矽膠冷卻劑軟管,內徑 2 1/4 英寸 | AD7特高壓4GJY1 5515-2252-1 / 4“2.57“60 PSI新台幣5,879元
DAYCO 5515-250 矽膠冷卻劑軟管,內徑 2 1/2 英寸 | AD7UHW 4GJY2 5515-2502-1 / 2“2.82“50 PSI新台幣6,299元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYCO 5515-200 矽膠冷卻液軟管 ID 2 英寸
新台幣5,034元 /單元