項目 | 矽膠加熱器軟管 |
顏色 | 藍色 |
內部Dia。 | 1" |
總長: | 25ft。 |
材料 | 矽膠 |
外直徑。 | 1.33“ |
溫度。 範圍 | -65至350度F |
類別 | 盤 |
工作壓力 | 60 PSI |
船重(kg) | 4.32 |
船高(厘米) | 56.13 |
船長(厘米) | 57.15 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
5526-050x25 | 1機構/ 2“ | 0.83“ | 80 PSI | 新台幣9,814元 | |
5526-062x25 | 5機構/ 8“ | 0.955“ | 80 PSI | 新台幣10,408元 | |
5526-075x25 | 3機構/ 4“ | 1.08“ | 65 PSI | 新台幣10,809元 |