Dayco 75200gl | 散熱器軟管內徑 2 英寸,外徑。 2.4 在| 4gjt8 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYCO 75200GL 散熱器軟管內徑 2 英寸,外徑 2.4 英寸 | AD7UGD 4GJT8

DAYCO 75200GL 散熱器軟管內徑 2 英寸,外徑 2.4 英寸

有現貨
貨號:AD7UGD 型號:75200GL交叉參考:4GJT8

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,666 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目重型散熱器軟管
顏色黑金
內部Dia。2"
總長:4ft。
材料丁腈
外直徑。2.4“
溫度。 範圍-40至212度F
類別B級管
工作壓力70 PSI

送貨信息:

船重(kg) 1.58
船高(厘米)6.35
船長(厘米)121.92
船寬(厘米)6.35
HS代碼3917390050
原產地US

產品型號

產品型號內部Dia。外直徑。工作壓力價錢
DAYCO 75125GL 散熱器軟管內徑 1 1/4 英寸,外徑 1.7 英寸 | AD7UGE 4GJT9 75125GL1-1 / 4“1.7“92 PSI新台幣5,170元
DAYCO 75250GL 散熱器軟管內徑 2 1/2 英寸,外徑 2.9 英寸 | AD7UGF 4GJU1 75250GL2-1 / 2“2.9“50 PSI新台幣7,821元
DAYCO 75225GL 散熱器軟管內徑 2 1/4 英寸,外徑 2.7 英寸 | AD7UGG 4GJU2 75225GL2-1 / 4“2.7“60 PSI新台幣7,465元
DAYCO 75450GL 散熱器軟管內徑 4 1/2 英寸,外徑 4.9 英寸 | AD7UGJ 4GJU4 75450GL4-1 / 2“4.9“20 PSI新台幣11,891元
DAYCO 75150GL 散熱器軟管內徑 1 1/2 英寸,外徑 1.9 英寸 | AD7UGK 4GJU5 75150GL1-1 / 2“1.9“85 PSI新台幣5,253元
DAYCO 75500GL 散熱器軟管內徑 5 英寸,外徑 5.4 英寸 | AD7UGL 4GJU6 75500GL5"5.4“20 PSI新台幣12,894元
DAYCO 75288GL 散熱器軟管內徑 2 7/8 英寸,外徑 3.3 英寸 | AD7UGM 4GJU7 75288GL2-7 / 8“3.3“40 PSI新台幣6,756元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYCO 75200GL 散熱器軟管內徑 2 英寸,外徑 2.4 英寸
新台幣6,666元 /單元