項目 | 排氣扇 |
鋁製百葉窗編號 | 4C559 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 4590 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 4240 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 3843 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 3381 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 2675 |
維度A | 24“ |
尺寸B | 7-1 / 2“ |
尺寸C | 3-1 / 8“ |
尺寸D | 20-1 / 2“ |
玻璃纖維牆百葉窗編號 | 5C214 |
法蘭寬度 | 1" |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鍍鋅 |
滿載電流 | 8.1/4.1 |
鍍鋅百葉窗編號 | 1C745 |
防護材料 | 鐵件 |
身高 | 24“ |
Hz | 60 |
內部Dia。 | 20-1 / 2“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 深度 | 10-3 / 4“ |
電機外殼 | 完全封閉的空氣 |
電機功率 | 3/4 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1750 |
安裝位置 | 直式 |
葉片數 | 3 |
外直徑。 | 24“ |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 20“ |
螺旋槳材質 | 鋁 |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 22 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 22 |
速度控制 | 沒有 |
類別 | 重型直接驅動 |
文丘里清除直徑。 | 20-1 / 2“ |
文丘里深度 | 3-1 / 2“ |
電壓 | 115/230 |
瓦 | 373 |
信號寬度 | 24“ |
電線保護層 | 鍍鋅 |
船重(kg) | 20.48 |
船高(厘米) | 37.59 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 62.23 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | MX |