項目 | 排氣扇 |
鋁製百葉窗編號 | 3C308 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 4686 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 4363 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 3953 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 3394 |
玻璃纖維牆百葉窗編號 | 5C215 |
法蘭寬度 | 1" |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鍍鋅 |
滿載電流 | 4.9/2.5 |
鍍鋅百葉窗編號 | 1C746 |
身高 | 28“ |
Hz | 60 |
進氣口編號 | 1WBU3 |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 深度 | 11-7 / 8“ |
電機外殼 | 完全封閉的空氣 |
電機功率 | 1/2 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1140 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
葉片數 | 3 |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 24“ |
螺旋槳材質 | 鋁 |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 17.0 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 16.5 |
速度控制 | 沒有 |
類別 | 商業直驅 |
UPC | 190735109045 |
文丘里深度 | 3-3 / 8“ |
電壓 | 115/230 |
瓦 | 373 |
信號寬度 | 28“ |
船重(kg) | 22.52 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 72.9 |
船寬(厘米) | 73.66 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 電機功率 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | 電機轉速 | 葉片數 | 段落 | Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D978 | 1/3 | 4632 | 4196 | 1140 | 3 | 1 | 16.5 | 13.3 | 新台幣30,690元 | ||
10D980 | 1/2 | 4686 | 4363 | 1140 | 3 | 3 | 17.0 | 16.5 | 新台幣21,985元 | ||
10D989 | 1/2 | 5892 | 5471 | 1140 | 6 | 1 | 23 | 26.4 | 新台幣43,262元 | ||
10D990 | 3/4 | 6978 | 6499 | 1725 | 3 | 1 | 31 | 32 | 新台幣42,307元 | ||
10D991 | 3/4 | 6978 | 6499 | 1725 | 3 | 3 | 31 | 32 | 新台幣45,095元 | ||
10E046 | 1/2 | 5703 | 5293 | 1140 | 3 | 1 | 17.9 | 15 | 新台幣39,085元 | ||
10E047 | 3/4 | 6236 | 5854 | 1140 | 3 | 1 | 19.0 | 17.0 | 新台幣42,355元 |