項目 | 排氣扇 |
鋁製百葉窗編號 | 4C558 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 3354 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 3097 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 2805 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 2468 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 2003 |
玻璃纖維牆百葉窗編號 | 5C213 |
法蘭寬度 | 1" |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鍍鋅 |
滿載電流 | 4.0/2.0 |
鍍鋅百葉窗編號 | 1C744 |
身高 | 22“ |
Hz | 60 |
進氣口編號 | 1WBU1 |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 深度 | 14-3 / 4“ |
電機外殼 | 完全封閉的空氣 |
電機功率 | 1/3 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1750 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
葉片數 | 3 |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 18“ |
螺旋槳材質 | 鋁 |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 18.5 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 18.5 |
速度控制 | 沒有 |
類別 | 工業直驅 |
文丘里深度 | 2-5 / 8“ |
電壓 | 115/230 |
瓦 | 248 |
信號寬度 | 22“ |
船重(kg) | 15.3 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 56.9 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 葉片數 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | 段落 | Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D973 | 3 | 3194 | 3007 | 1 | 22 | 22 | 商業直驅 | 115/230 | 新台幣22,139元 | ||
10D974 | 3 | 3194 | 3007 | 3 | 22 | 22 | 商業直驅 | 208-230/460 | 新台幣30,718元 | ||
10D986 | 3 | 3354 | 3097 | 3 | 18.5 | 18.5 | 工業直驅 | 208-230/460 | 新台幣30,506元 | ||
10E042 | 4 | 2979 | 2810 | 1 | 19.4 | 18 | 工業/商業直接驅動 | 115/230 | 新台幣29,712元 | ||
10E043 | 4 | 2979 | 2810 | 3 | 19.4 | 18 | 工業/商業直接驅動 | 208-230/460 | 新台幣36,975元 |