項目 | 排氣扇 |
鋁製百葉窗編號 | 3C310 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 12363 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 10425 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 8453 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 6207 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 2895 |
玻璃纖維牆百葉窗編號 | 5C217 |
法蘭寬度 | 1" |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鍍鋅 |
滿載電流 | 3.2-3.4/1.7 |
鍍鋅百葉窗編號 | 4C521 |
身高 | 40“ |
Hz | 60 |
進氣口編號 | 1WBU5 |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 深度 | 15“ |
電機外殼 | 完全封閉的空氣 |
電機功率 | 3/4 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1140 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
葉片數 | 3 |
段落 | 3 |
螺旋槳直徑 | 36“ |
螺旋槳材質 | 鋁 |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 33 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 26.1 |
速度控制 | 沒有 |
類別 | 工業直驅 |
文丘里深度 | 5" |
電壓 | 208-230/460 |
瓦 | 559 |
信號寬度 | 40“ |
船重(kg) | 40.5 |
船高(厘米) | 71.12 |
船長(厘米) | 104.14 |
船寬(厘米) | 104.14 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 滿載電流 | 鋁製百葉窗編號 | CFM @ 0.000英寸 SP | 鍍鋅百葉窗編號 | 身高 | 進氣口編號 | 最高 深度 | 葉片數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D981 | 7.3/3.6 | 3C309 | 9203 | 1C055 | 34“ | 1WBU4 | 15-7 / 8“ | 3 | 新台幣36,106元 | ||
10D982 | 3.2-3.4/1.7 | 3C309 | 9203 | 1C055 | 34“ | 1WBU4 | 15-7 / 8“ | 3 | 新台幣42,836元 | ||
10D992 | 7.3/3.6 | 3C309 | 9308 | 1C055 | 34“ | 1WBU4 | 14“ | 6 | 新台幣56,813元 | ||
10D993 | 3.2-3.4/1.7 | 3C309 | 9308 | 1C055 | 34“ | 1WBU4 | 14“ | 6 | 新台幣56,641元 | ||
10E049 | 3.2-3.4/1.7 | 3C309 | 8865 | 1C055 | 34“ | 1WBU4 | 26-1 / 4“ | 3 | 新台幣50,611元 |