項目 | 面板排風扇 |
鋁製百葉窗編號 | 4C558 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 3168 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 2912 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 2612 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 2219 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 1599 |
法蘭寬度 | 1" |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鍍鋅 |
滿載電流 | 6 / 3.2-3 |
身高 | 22“ |
Hz | 60 |
進氣口編號 | 1WBU1 |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 深度 | 14-5 / 16“ |
電機外殼 | 防爆風扇冷卻 |
電機功率 | 1/3 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1750 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
葉片數 | 3 |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 18“ |
螺旋槳材質 | 鋁 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 19.1 |
類別 | 直驅,危險場所 |
文丘里深度 | 2-5 / 8“ |
電壓 | 115 / 208-230 |
瓦 | 248 |
信號寬度 | 22“ |
船重(kg) | 19.85 |
船高(厘米) | 42.42 |
船長(厘米) | 59.69 |
船寬(厘米) | 58.17 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | MX |