項目 | 環形排氣扇 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 2153 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 1943 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1713 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 1366 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 1125 |
法蘭深度 | 1-7 / 8“ |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鍍鋅 |
滿載電流 | 4.2 / 2.1-2.0 |
身高 | 20.25“ |
Hz | 60 |
內部Dia。 | 16-1 / 2“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 深度 | 13-1 / 2“ |
電機外殼 | 防爆風扇冷卻 |
電機功率 | 1/4 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1750 |
安裝孔OC | 18-7 / 8英寸 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
葉片數 | 3 |
外直徑。 | 20-1 / 4“ |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 16“ |
螺旋槳材質 | 鋁 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 17.0 |
類別 | 直驅,危險場所 |
UPC | 190735109328 |
文丘里深度 | 2" |
電壓 | 115 / 208-230 |
瓦 | 186 |
信號寬度 | 20.25“ |
船重(kg) | 19.96 |
船高(厘米) | 42.67 |
船長(厘米) | 53.85 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | MX |