項目 | 環形排氣扇 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 5669 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 4946 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 4010 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 2963 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 1906 |
法蘭深度 | 1-7 / 8“ |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鍍鋅 |
滿載電流 | 1.8-2/1 |
身高 | 28.25“ |
Hz | 60 |
內部Dia。 | 24-1 / 2“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 深度 | 13-1 / 2“ |
電機外殼 | 防爆風扇冷卻 |
電機功率 | 1/2 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1750 |
安裝孔OC | 26-7 / 8英寸 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
葉片數 | 2 |
外直徑。 | 28-1 / 4“ |
段落 | 3 |
螺旋槳直徑 | 24“ |
螺旋槳材質 | 鋁 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 26 |
類別 | 直驅,危險場所 |
文丘里深度 | 2" |
電壓 | 208-230/460 |
瓦 | 373 |
信號寬度 | 28.25“ |
船重(kg) | 23.4 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 73.66 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 項目 | 內部Dia。 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | 最高 深度 | 電機功率 | 電機轉速 | 葉片數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E004 | 面板排風扇 | - | 5669 | 4946 | 11-5 / 16“ | 1/2 | 1750 | 2 | 新台幣61,804元 | ||
10E005 | 面板排風扇 | - | 6317 | 5851 | 11-5 / 16“ | 3/4 | 1750 | 3 | 新台幣67,235元 | ||
10E006 | 面板排風扇 | - | 5669 | 4946 | 11-5 / 16“ | 1/2 | 1750 | 2 | 新台幣64,376元 | ||
10E007 | 面板排風扇 | - | 6317 | 5851 | 11-5 / 16“ | 3/4 | 1750 | 3 | 新台幣71,382元 | ||
10E016 | 環形排氣扇 | 24-1 / 2“ | 3837 | 3305 | 13-1 / 2“ | 1/3 | 1750 | 3 | 新台幣60,423元 | ||
10E017 | 環形排氣扇 | 24-1 / 2“ | 5669 | 4946 | 13-1 / 2“ | 1/2 | 1750 | 2 | 新台幣64,372元 | ||
10E018 | 環形排氣扇 | 24-1 / 2“ | 3837 | 3305 | 13-1 / 2“ | 1/3 | 1750 | 3 | 新台幣60,947元 |