項目 | 傾斜工作台 |
腳輪尺寸 | 4 x 1-1 / 4英寸 |
腳輪類型 | 聚氨酯轉環 |
顏色 | 紅 |
深度 | 20“ |
高度範圍 | 31 1/2至42英寸 |
唇高 | 3" |
負載能力 | 300磅。 |
材料 | 鐵件 |
腳輪數量 | 4 |
傾斜的角度 | 30學位 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 45 |
船高(厘米) | 63.5 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 高度範圍 | 唇高 | 負載能力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11A566 | 28至38“ | 2" | 150磅。 | 21“ | 新台幣17,891元 |