項目 | 發動機驅動離心泵 |
套管適配器 | 鑄鐵 |
止回閥 | 良好 |
連線設定 | 2的“X 2” |
引擎品牌 | 本田GX120 OHV |
發動機RPM | 3600 |
引擎尺寸 | 118cc |
發動機/馬達類型 | 氣 |
汽油種類 | 汽油 |
GPH | 9480 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 163 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 152 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 137 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 119 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 99 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 79 |
水的GPM @ 70英尺 頭 | 58 |
水的GPM @ 80英尺 頭 | 26 |
身高 | 15 15機構/ 16“ |
HP | 3.5 |
點火方式 | 反沖開始 |
葉輪 | 鑄鐵 |
葉輪材質 | 鑄鐵 |
葉輪類型 | 半開放 |
進口 | 2“NPT |
總長: | 19 13機構/ 16“ |
材料 | 鋁 |
最高 流 | 158 |
最高 頭 | 98英尺 |
最大。 壓力 | 42.4 PSI |
最高吸程(英尺) | 26 |
機械密封 | 陶瓷/古納 |
NPT端口 | 2輸入。 |
資訊插座&面板 | 2“NPT |
防滾架 | 鐵件 |
密封材料 | 良好 |
自吸 | 是 |
傳感器類型 | 是 |
油箱容量 | 2.11 Qt。 |
溫度。 範圍 | 35至105 F |
類別 | 一般用途 |
蝸殼/護板 | 鑄鐵 |
信號寬度 | 23.593 |
船重(kg) | 23.87 |
船高(厘米) | 41.66 |
船長(厘米) | 49.02 |
船寬(厘米) | 38.61 |
HS代碼 | 8413702015 |
原產地 | JP |