項目 | 發動機驅動半垃圾泵 |
套管適配器 | SG韌性 |
止回閥 | 良好 |
連線設定 | 2的“X 2” |
引擎品牌 | 本田GX120 OHV |
發動機RPM | 3600 |
引擎尺寸 | 118cc |
發動機/馬達類型 | 氣 |
汽油種類 | 汽油 |
GPH | 9480 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 148 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 133 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 124 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 110 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 98 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 82 |
水的GPM @ 70英尺 頭 | 61 |
水的GPM @ 80英尺 頭 | 41 |
水的GPM @ 90英尺 頭 | 14 |
身高 | 16 15機構/ 16“ |
HP | 3.5 |
點火方式 | 反沖開始 |
葉輪 | SG韌性 |
葉輪材質 | 球墨鑄鐵球墨鑄鐵 |
葉輪類型 | 半開放 |
進口 | 2“NPT |
總長: | 20 7機構/ 64“ |
材料 | 鋁 |
最高 流 | 158 |
最高 頭 | 95英尺 |
最大。 壓力 | 41.1 PSI |
最高吸程(英尺) | 26 |
機械密封 | 碳化矽/金槍魚 |
NPT端口 | 2輸入。 |
資訊插座&面板 | 2“NPT |
防滾架 | 鐵件 |
密封材料 | 良好 |
自吸 | 是 |
傳感器類型 | 是 |
固體處理量(英寸) | 3/4 |
油箱容量 | 2.66 Qt。 |
溫度。 範圍 | 35至105 F |
類別 | 半垃圾 |
UPC | 190735110720 |
蝸殼/護板 | SG韌性 |
信號寬度 | 15 15機構/ 16“ |
船重(kg) | 26.21 |
船高(厘米) | 41.15 |
船長(厘米) | 51.05 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8413702015 |
原產地 | JP |