項目 | 滾輪臂 |
執行器類型 | 標準壓路機 |
手臂深度 | 41機構/ 64“ |
臂長 | 2" |
手臂材質 | 鐵件 |
臂寬 | 51機構/ 64“ |
滾筒直徑 | 5機構/ 8“ |
滾筒材質 | 鐵件 |
滾筒位置 | 前 |
滾筒寬度 | 1機構/ 4“ |
UPC | 190735111475 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8538908080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 執行器類型 | 手臂深度 | 臂長 | 手臂材質 | 滾筒直徑 | 滾筒材質 | 滾筒寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11X476 | 可調輥 | 1.25“ | 1 1/2英寸至4 1/16英寸 | 鐵件 | 5機構/ 8“ | 鐵件 | 5機構/ 8“ | 新台幣1,088元 | ||
11X477 | 可調輥 | 1.25“ | 1 1/2英寸至4 1/16英寸 | 鐵件 | 1" | 鐵件 | 5機構/ 8“ | 新台幣1,209元 | ||
11X483 | 叉式壓路機 | 43機構/ 64“ | 1.5“ | 鐵件 | 5機構/ 8“ | 鐵件 | 1機構/ 4“ | 新台幣928元 | ||
11X484 | 標準壓路機 | 41機構/ 64“ | 1.5“ | 鐵件 | 5機構/ 8“ | 鐵件 | 1機構/ 4“ | 新台幣562元 | ||
12T870 | 標準壓路機 | 41機構/ 64“ | 1.5“ | - | 3機構/ 4“ | 鐵件 | 1機構/ 4“ | 新台幣476元 | ||
12T874 | 可調輥 | 1.25“ | 1 1/2英寸至4 1/16英寸 | - | 5機構/ 8“ | 鐵件 | 1機構/ 4“ | 新台幣1,013元 | ||
4VZC7 | 標準壓路機 | 27機構/ 32“ | 2" | 鋅合金 | 25機構/ 32“ | 塑料 | 17機構/ 64“ | 新台幣319元 |