得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 帶狀V帶 |
皮帶類型 | 3V |
結構 | 斜裁裁切面料,經過處理的聚酯線,橡膠主體 |
行業編號 | 3 / 3V670 |
材料 | 斜裁布套,橡膠身,帶聚酯線 |
排骨數量 | 3 |
外長 | 67.625“ |
溫度。 範圍 | -22度至194度F |
厚度 | 3機構/ 8“ |
頂寬 | 1.125“ |
UPC | 190735113684 |
船重(kg) | 0.6 |
船高(厘米) | 8.26 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 4010313000 |
原產地 | ID |