項目 | 燃油軟管 |
直徑 | 1" |
進口 | 1“NPT |
總長: | 12ft。 |
材料 | 我們的乳膠 |
最大。 壓力 | 50 PSI |
手術 | 溫度額定值-30至140度 |
資訊插座&面板 | 1“NPT |
尺寸 | 1" |
類別 | 防靜電 |
UPC | 190735114728 |
船重(kg) | 2.86 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 35.81 |
HS代碼 | 4009320050 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 直徑 | 進口 | 資訊插座&面板 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12F731 | 3機構/ 4“ | 3 / 4“NPT | 3 / 4“NPT | 3機構/ 4“ | 新台幣2,575元 |