項目 | 水槽排水泵系統 |
安培 | 4.9 |
盆地容量 | 6加侖 |
盆高 | 13-3 / 8“ |
盆材質 | 高密度聚乙烯 |
線長 | 10ft。 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 51 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 46 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 39 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 55 |
外殼材質 | 熱塑性 |
HP | 1/2 |
葉輪 | 不銹鋼 |
葉輪材質 | 不銹鋼 |
進口 | 1.5“ |
最高 液體溫度 | 140學位F. |
最高 溫度 | 140學位F. |
最大頭 | 28英尺 |
電機類型 | PSC |
資訊插座&面板 | 1.5“ |
泵材質 | 熱塑性 |
軸封 | 機構 |
開關類型 | 直式 |
類別 | 等級以上 |
UPC | 190735114810 |
風 | 1-1 / 2“ |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 8.78 |
船高(厘米) | 39.37 |
船長(厘米) | 39.37 |
船寬(厘米) | 39.37 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | CN |