項目 | 金屬成型機 |
彎曲長度(英寸) | 40 |
低碳鋼(量規)的容量 | 12 |
結構 | 焊接鋼板製成的閥體 |
該 | 碳鋼、鋼公頭,尺寸 25mm、30mm、35mm、40mm、45mm、50mm、75mm、100mm、150mm、200mm 和 270mm |
手指寬度(英寸) | 25mm,30mm,35mm,40mm,45mm,50mm,75mm,100mm,150mm,200mm,270mm |
船重(kg) | 327.6 |
船高(厘米) | 129.54 |
船長(厘米) | 146.05 |
船寬(厘米) | 62.23 |
HS代碼 | 8462290020 |
原產地 | CN |