項目 | 離心泵 |
安培 | 13.4-12.6/6.3 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 120 @ 67英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 69至59 @ 105至142英尺 |
排水塞 | 3/4“ -14 NPT |
責任 | 連續 |
Frame | 184JM |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 295 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 279 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 264 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 246 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 228 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 197 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 167 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 140 |
水的GPM @ 70英尺 頭 | 97 |
水的GPM @ 80英尺 頭 | 29 |
身高 | 12.68“ |
外殼材質 | 不銹鋼 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 不銹鋼 |
葉輪類型 | 半開放式 |
進口 | 3" |
入口壓力 | 100 PSI |
總長: | 26.75“ |
最高 外殼壓力 | 125 PSI |
最高 迪亞 固體 | 3機構/ 8“ |
最高 流體粘度 | 100個SSU |
GPM @頭 | 295 @ 10英尺 |
最高 頭 | 88英尺 |
最高 液體溫度 | 180 F |
最大。 壓力 | 38.0 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.0 |
GPM @頭 | 29 @ 80英尺 |
電機外殼 | TEFC |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 3階段 |
NEMA/IEC 框架 | 184JM |
資訊插座&面板 | 3" |
段落 | 3 |
端口旋轉 | 沒有 |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
印章申請 | 與不超過200華氏度的密封組件材料兼容的不易燃和非磨蝕性液體 |
密封材料 | 碳陶瓷氟橡膠 |
密封類型 | 機構 |
服務因素 | 1.25 |
手柄材料 | 鋼/不銹鋼 |
吸程 | 20英尺 |
類別 | 自吸 |
電壓 | 208-230/460 |
蝸殼材質 | 不銹鋼 |
接液材料 | 不銹鋼,Buna N,碳,陶瓷, |
信號寬度 | 10“ |
船重(kg) | 94.05 |
船高(厘米) | 41.4 |
船長(厘米) | 71.88 |
船寬(厘米) | 39.88 |
HS代碼 | 8413702015 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 水的GPM @ 15英尺 頭 | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | 水的GPM @ 20英尺 頭 | 水的GPM @ 25英尺 頭 | 水的GPM @ 30英尺 頭 | 水的GPM @ 40英尺 頭 | 水的GPM @ 5英尺 頭 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N810 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46英尺 | 213 | 197 | 180 | 144 | - | 新台幣59,632元 | ||
12N811 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46英尺 | 213 | 197 | 180 | 144 | - | 新台幣122,487元 | ||
12N812 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67英尺 | 264 | 246 | 228 | 197 | - | 新台幣60,166元 | ||
12N814 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82英尺 | 333 | 323 | 309 | 285 | - | 新台幣73,261元 | ||
12N815 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82英尺 | 333 | 323 | 309 | 285 | - | 新台幣114,498元 | ||
2ZXP1 | 56 | 10.7 / 5.2-5.3 | 24 @ 40英尺 | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | 新台幣28,231元 | ||
2ZXP2 | 56 | 2.5-2.4/1.2 | 24 @ 40英尺 | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | 新台幣26,827元 |