扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 12T089 壓力開關 Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUP

DAYTON 12T089 壓力開關 Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt

有現貨
貨號:AA4KUP 型號:12T089

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,734 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓力開關
交流接觸額定值20 / 17A @ 120 / 240V
行動標準
驅動方式光圈
爆破壓力290 PSI
歡迎留下您的聯絡資訊DPST
高頻差動式測試棒15至50 psi
工廠開/關設置40/60磅/平方英寸
HP @ 1相-120V1.5
HP @ 1相-230V2
HP @ 1相-240V2
手動開關動作自動關閉
NEMA號1
段落Single
端口類型1端口1/4“ FNPT
範圍10至100 psi
溫度。 範圍-22度至250度F

送貨信息:

船重(kg) 0.38
船高(厘米)9.4
船長(厘米)9.14
船寬(厘米)10.16
HS代碼8536509065
原產地CN

產品型號

產品型號工廠開/關設置手動開關動作價錢
DAYTON 12T081 壓力開關 Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUF 12T08120/40磅/平方英寸與機身相同顏色新台幣1,405元
DAYTON 12T082 壓力開關 Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUG 12T08230/50磅/平方英寸與機身相同顏色新台幣1,430元
DAYTON 12T083 壓力開關 Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUH 12T08340/60磅/平方英寸與機身相同顏色新台幣1,376元
DAYTON 12T084 壓力開關 Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUJ 12T08420/40磅/平方英寸自動/關閉/重置新台幣1,736元
DAYTON 12T085 壓力開關 Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUK 12T08530/50磅/平方英寸自動/關閉/重置新台幣1,924元
DAYTON 12T086 壓力開關 Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUL 12T08640/60磅/平方英寸自動/關閉/重置新台幣917元
DAYTON 12T087 壓力開關 Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUM 12T08720/40磅/平方英寸自動關閉新台幣1,727元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 12T089 壓力開關 Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt
新台幣1,734元 /單元