項目 | 重型限位開關 |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 搖桿 |
安培 | 10 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
深度 | 1.76“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 處理8“ |
IP等級 | 67 |
機芯 | 全向 |
NEMA號 | 3、4、4X,6P,13 |
操作力 | 56.66英寸盎司 |
工作溫度 範圍 | -20度至185度F |
旅行 | 最大行程前N / A,最小行程N / A |
額定電壓 | 600AC /直流 |
信號寬度 | 1.65“ |
接線入口 | 1/2“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 23.62 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 執行器位置 | 執行器樣式 | 深度 | 身高 | 機芯 | 操作力 | 旅行 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11X445 | 側 | 旋轉頭,無槓桿 | 2.52“ | 3 9機構/ 64“ | 順時針/逆時針 | 56.66英寸盎司 | 最大行程0.079英寸,行程0.157英寸 | 新台幣8,699元 | ||
11X446 | 側 | 旋轉頭,無槓桿 | 2.52“ | 3 9機構/ 64“ | 順時針/逆時針 | 56.66英寸盎司 | 最大行程前N / A,最小行程N / A | 新台幣10,485元 | ||
11X447 | 頂部 | 柱塞 | 1.76“ | 4.09“ | 直式 | 64.79盎司。 | 最大行程前N / A,最小行程N / A | 新台幣21,572元 | ||
11X448 | 頂部 | 柱塞 | 1.76“ | 圓領襪 | 直式 | 64.79盎司。 | 最大行程前N / A,最小行程N / A | 新台幣9,322元 | ||
11X449 | 側 | 柱塞 | 2.72“ | 3 9機構/ 64“ | 橫式 | 64.79盎司。 | 最大行程前N / A,最小行程N / A | 新台幣11,602元 | ||
11X450 | 頂部 | 搖桿 | 1.76“ | 7.39“ | 全向 | 56.66英寸盎司 | 最大行程前N / A,最小行程N / A | 新台幣15,906元 | ||
11X452 | 頂部 | 柱塞 | 1.76“ | 5.02“ | 直式 | 64.79盎司。 | 最大行程前N / A,最小行程N / A | 新台幣5,163元 |