項目 | 重型限位開關 |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 搖桿 |
安培 | 10 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
深度 | 1.76“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 9.1“ |
IP等級 | 67 |
機芯 | 全向 |
NEMA號 | 3、4、4X,6P,13 |
操作力 | 7.08英寸盎司 |
工作溫度 範圍 | -20度至185度F |
旅行 | 最大行程前N / A,最小行程N / A |
額定電壓 | 600AC /直流 |
信號寬度 | 1.65“ |
接線入口 | 1/2“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 23.62 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | CN |