項目 | 微型限位開關 |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 柱塞 |
安培 | 10 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
深度 | 0.63“ |
電氣連接 | 9.8英尺電纜,4線,18 AWG,SJT |
身高 | 3" |
IP等級 | 67 |
機芯 | 直式 |
NEMA號 | 4,6,6P,12,13 |
操作力 | 39.59盎司。 |
工作溫度 範圍 | -14度至185度F |
旅行 | 最大行程前N / A,最小行程N / A |
額定電壓 | 300AC /直流 |
信號寬度 | 1.57“ |
接線入口 | M12 4針連接器 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 執行器位置 | 執行器樣式 | 接線入口 | 深度 | 電氣連接 | 身高 | 機芯 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12T931 | 1.57“ | 頂部 | 柱塞 | 預接線 | 0.63“ | 9.8英尺電纜,4線,18 AWG,SJT | 2.26“ | 直式 | 新台幣2,362元 | ||
12T932 | 1.57“ | 頂部 | 柱塞 | 預接線 | 0.63“ | 9.8英尺電纜,4線,18 AWG,SJT | 2.63“ | 直式 | 新台幣2,399元 | ||
12T933 | 1.57“ | 頂部 | 柱塞 | 預接線 | 0.63“ | 9.8英尺電纜,4線,18 AWG,SJT | 2.77“ | 直式 | 新台幣3,161元 | ||
12T934 | 1.57“ | 頂部 | 柱塞 | 預接線 | 0.63“ | 9.8英尺電纜,4線,18 AWG,SJT | 2.77“ | 直式 | 新台幣2,494元 | ||
12T937 | 1.57“ | 側 | 旋轉桿臂 | 預接線 | 1.54“ | 9.8英尺電纜,4線,18 AWG,SJT | 4.17“ | 直式 | 新台幣2,890元 | ||
12T938 | 1.57“ | 頂部 | 搖桿 | 預接線 | 0.63“ | 9.8英尺電纜,4線,18 AWG,SJT | 5.67“ | 全向 | 新台幣2,571元 | ||
12T939 | 1.57“ | 頂部 | 搖桿 | 預接線 | 0.63“ | 9.8英尺電纜,4線,18 AWG,SJT | 5.75“ | 全向 | 新台幣3,567元 |