項目 | 緊湊型限位開關 |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 搖桿 |
安培 | 10 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
深度 | 1.01“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 6.87“ |
IP等級 | 65 |
機芯 | 全向 |
NEMA號 | 1,12,13 |
操作力 | 2N(7.2 盎司) |
工作溫度 範圍 | -14度至158度F |
旅行 | 最大行程前N / A,最小行程N / A |
UPC | 190735116951 |
額定電壓 | 300AC /直流 |
信號寬度 | 1.12“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | CN |